Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 11/4 AS-M1 T fokozott légleválasztó 1 1/4 hüvelykes Npt | AC8WTY 3EJG6

WATTS 11/4 AS-M1 T továbbfejlesztett légleválasztó 1 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AC8WTY Modell: 11/4 AS-M1 TKereszthivatkozás: 3EJG6
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
€48.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTovábbfejlesztett légleválasztó
Magasság6.25 "
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Max. Hőmérséklet275 F
Max. Munkahelyi nyomás80 PSI
Kivezetés1.25 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásKivezetésÁr
WATTS 1 AS-M1 T fokozott légleválasztó 1 hüvelykes Npt | AC8WTX 3EJG5 1 AS-M1 T1 "NPT1"€52.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 11/4 AS-M1 T továbbfejlesztett légleválasztó 1 1/4 hüvelykes Npt
€48.11 /Mértékegység