LEESON 120998.00 Fűrészmotor 4 LE 3450 RPM 230V | AB4EAV 1XEN2 / C145K34FB16E

LEESON 120998.00 Fűrészmotor 4 LE 3450 RPM 230V

Raktáron
Tétel: AB4EAV Típus: 120998.00Kereszthivatkozás: 1XEN2 / C145K34FB16E

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,031.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztalfűrész motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret145Y
Teljes terhelésű erősítők17.6
HP4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely11 "
Motoros alkalmazásPower Tools
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésSpeciális konzol
Adattábla fordulat / perc3450
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza1 13 / 16 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17
HS-kód8501406040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségÁr
LEESON 120925.00 Fűrészmotor 1-1/2 LE 3450 rpm 115/230v | AB4EAR 1XEL8 / C143C34FB5G 120925.00143Y20.0/10.01.5115/230€1,740.33
LEESON 120997.00 Fűrészmotor 2 LE 3450 rpm 115/230v | AB4EAT 1XEL9 / C143C34FB6G 120997.00143Y22.0/11.02115/230€1,879.59
LEESON 120728.00 Fűrészmotor 3 LE 3450 RPM 230V | AB4EAU 1XEN1 / C145K34FB12E 120728.00145Y13.03230€2,302.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 120998.00 Fűrészmotor 4 LE 3450 RPM 230V
€2,031.15 /Mértékegység