Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 100XL-8-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DVU 0066110

WATTS 100XL-8-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4DVU Model: 100XL-8-150210 3/4Kereszthivatkozás: 0066110
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
€46.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaSárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. Sorozat100XL
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás150 Psi
A szár hossza1.1875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásRelief nyomásA szár hosszaTermosztát szonda hosszaÁr
WATTS 100XL-BP-150210 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, külső menet, Npt, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | BP3YEG 0066079 100XL-BP-150210210 fok. F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€48.53
WATTS L100XLM7-3-125210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, külső menet, Npt, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | BP3YEH 0066134 L100XLM7-3-125210 3/4210 F fok-125 psi2 1 / 8 "-€80.88
WATTS DP100XL-TT-150210 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, külső menet, Npt, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | BP3YEL 0066107 DP100XL-TT-150210210 fok. F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€191.22
WATTS 100XL-100180-Z11 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, külső menet, Npt, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | BP3YER 0066310 100XL-100180-Z11180 fok. F113 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€70.59
WATTS LLL100XL-2M7-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, külső menet, Npt, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | BP3YEY 0066440 LLL100XL-2M7-150210 3/4210 F fok-150 Psi--€61.29
WATTS 100XL-175-210 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, külső menet, Npt, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BP3YFE 0066103 100XL-175-210210 fok. F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "3"€38.67
WATTS 100XL-8-175210 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, külső menet, Npt, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | BP3YFF 0066113 100XL-8-175210210 fok. F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "8"€90.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 100XL-8-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás
€46.55 /Mértékegység