DYNABRADE Derékszögű légdaráló


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Csapágy típusa: Labda , Kötelesség: Ipari , Fogantyú anyaga: Összetett , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
52204
5.020.0Front25,000 rpm0.41 / 4 "6"€716.10
B
52206
5.020.0Hátulsó30,000 rpm0.41 / 4 "6"€721.61
C
52221
5.7523.0Hátulsó18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "€857.60
D
48335
5.7523.0Hátulsó25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "€781.93
E
48205
5.7523.0Hátulsó25,000 rpm0.41 / 4 "9"€936.60
F
47211
5.7523.0Hátulsó3200 rpm0.41 / 4 "9"€1,099.62
F
47212
5.7523.0Hátulsó5000 rpm0.41 / 4 "9"€1,081.48
G
49420
6.526.0Hátulsó3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "€1,978.18
H
52216
6.526.0Front15,000 rpm0.53 / 8 "6"€792.19
I
46002
6.2525.0Hátulsó20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,276.85
I
46000
6.2525.0Hátulsó12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,213.53
D
48316
6.2525.0Hátulsó15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "€1,232.62
I
46001
6.2525.0Hátulsó15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,238.17
J
49425
6.2525.0Hátulsó3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "€1,640.83
K
52218
7.028.0Front20,000 rpm0.53 / 8 "6"€820.84
L
52211
7.028.0Front18,000 rpm0.51 / 4 "6"€827.10
M
52212
7.028.0Front20,000 rpm0.51 / 4 "6"€887.16
N
52293
8.534.0Hátulsó18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€1,028.34
O
52290
9.036.0Front20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€986.94
P
54343
9.538.0Hátulsó12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,353.51
N
52294
9.2537.0Hátulsó20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€987.65
P
54359
10.2541.0Hátulsó18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,304.58
Q
54363
10.2541.0Hátulsó18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,639.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?