Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 LF007M1-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AA7EGC 15W059

WATTS 1 db LF007M1-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007

Raktáron
Tétel: AA7EGC Modell: 1 db LF007M1-QT-SKereszthivatkozás: 15W059

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€925.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
test anyagaBronz
csatlakozásFNPT
Hossz3.375 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret1"
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség17 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4775
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti típustest anyagaTestmintázatHosszMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronz-3.437 "180 fok F---€556.58
WATTS 2 LF007M1-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AA7EGD 15W060 2 db LF007M1-QT-S-Bronz-6.125 "180 fok F---€1,534.09
WATTS LF007M1-LF-UL 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, 1 hüvelykes, bronz | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Női menetesÓlommentes bronz--180 F fok12.1 Bar33 F fok-€603.73
ajánlatkérés
WATTS LF007M1-QT-S 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 hüvelykes méret | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Női menetesÓlommentes bronz--180 F fok12.1 Bar33 F fok-€803.50
ajánlatkérés
WATTS LFU007M1-QT 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, egyenes, negyedfordulatú golyósszelep, 1 hüvelykes méret | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Uniós közösÓlommentes bronz--180 F fok12.1 Bar33 F fok-€747.26
ajánlatkérés
WATTS LF007-NRS 2 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 2 1/2 hüvelykes méret | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Női menetesÖntöttvas--110 F fok12.1 Bar33 F fok-€5,852.34
ajánlatkérés
WATTS LF007-NRS 3 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 3 hüvelykes, öntöttvas | BY7CCL 0122615 LF007-NRS 3Karimás ízületÖntöttvas--110 F fok12.1 Bar33 F fok-€6,426.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 db LF007M1-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007
€925.01 /Mértékegység