Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/8 SVS 1 gőzszellőztető szelep nem állítható egyenes 1/8 In | AC8WTU 3EJG2

WATTS 1/8 SVS 1 gőzszellőző szelep, nem állítható egyenes 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8WTU Modell: 1/8 SVS 1Kereszthivatkozás: 3EJG2
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
€41.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz szellőző szelep
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Úszó anyagSárgaréz
Bemeneti méret1 / 8 "
Max. Nyomás10 psi
Min. nyomás10 psi
Szellőző Dia.1-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)11.3
Hajó hossza (cm)22.2
Hajószélesség (cm)15.9
HS-kód7419995050
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szellőzőmagasság (3-1 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WATTS 1/8 SV gőzszellőztető szelep szöge 1/8 hüvelykes Mpt | AC8WTR 3EJF9 1/8 SVGőz szellőző szelep€38.01
WATTS 1/8 SVA gőzelvezető szelep állítható szöge 1/8 hüvelyk Mpt | AC8WTT 3EJG1 1/8 SVAÁllítható gőzszellőztető szelep€41.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/8 SVS 1 gőzszellőző szelep, nem állítható egyenes 1/8 hüvelykes
€41.99 /Mértékegység