JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A937 kézi nyújtófólia, 700 láb hosszúság x 3 hüvelyk szélesség, zöld, 18 db-os csomag | AA6UZP

APPROVED VENDOR 15A937 kézi nyújtófólia, 700 láb hosszúság x 3 hüvelyk szélesség, zöld, 18 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6UZP Modell: 15A937

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€135.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKéz Stretch Wrap
színekZöld
Nyomtáv120
Fokozathagyományos
Hossz700 láb.
AnyagBiológiailag lebontható, lineáris, kis sűrűségű polietilén
StílusÖntvény
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6875
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3920100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekNyomtávHosszAnyagStílusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PST153035 Kézi Stretch Wrap átlátszó 1476 láb L 15 hüvelyk szélesség | AA3YLT 11Y823 PST153035Szűrő kikapcsolása301476 láb.polietilénKifulladt15 "€25.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PST15.53540 Hand Stretch Wrap átlátszó 2000 láb L 15-1/2 | AA3YLU 11Y824 PST15.53540Szűrő kikapcsolása352000 láb.polietilénKifulladt15.5 "€32.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PF70204M Stretch Wrap fólia átlátszó 1000ft.l 20 hüvelykes W - 4 db | AA6UVP 15A839 PF70204MSzűrő kikapcsolása701000 láb.polietilénÖntvény20 "€147.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PF70304M Stretch Wrap fólia átlátszó 1000ft.l 30 hüvelykes W - 4 db | AA6UVQ 15A840 PF70304MSzűrő kikapcsolása701000 láb.polietilénÖntvény30 "€222.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ OP80204M Kézi Stretch Wrap fehér 1000 láb L 20 hüvelyk szélesség | AA6UVY 15A848 OP80204Mfehér801000 láb.polietilénÖntvény20 "€45.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ OXOP201204G Kézi Stretch Wrap zöld 800 láb L 20 hüvelyk szélesség | AA6UVZ 15A849 OXOP201204GZöld120800 láb.polietilénÖntvény20 "€60.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ OXOP20604GR Kézi Stretch Wrap zöld 1000 láb L 20 hüvelyk szélesség | AA6UWA 15A850 OXOP20604GRZöld601000 láb.polietilénÖntvény20 "€42.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15A937 kézi nyújtófólia, 700 láb hosszúság x 3 hüvelyk szélesség, zöld, 18 db-os csomag
€135.29 /Mértékegység