AIR SCIENCE P5-36XT légcsatorna nélküli páraelszívó 36 hüvelyk szélesség x mélység | AF4BCY 8NK58

AIR SCIENCE P5-36XT csatornamentes füstgáztető 36 hüvelyk szélesség x Tl

Raktáron
Tétel: AF4BCY Típus: P5-36XTKereszthivatkozás: 8NK58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,851.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornamentes füstgáz
CFM186
Mélység27 "
Magasság35 "
Belső magasság24 "
Szükséges szűrők száma1
Teljes magasság35 "
Teljes hossz27 "
Teljes szélesség36 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403708020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFMTételTeljes szélességSzélességÁr
AIR SCIENCE P5-48XT légcsatorna nélküli páraelszívó 48 hüvelyk szélesség x mélység | AF4HTF 8XDK9 P5-48XT234Csatornamentes füstgáz48 "48 "€4,691.18
AIR SCIENCE P5-24XT légcsatorna nélküli páraelszívó 24 hüvelykes szélesség | AF4ZPN 9TA97 P5-24XT117Csatornamentes füstgáz24 "24 "€3,304.01
AIR SCIENCE AS-AHA-133-CA-B BiosCabinet, 388 cfm CFM | CN8DYX 56LF18 AS-AHA-133-CA-B-Motorháztető--€14,421.87
AIR SCIENCE VLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM | CN8DYY 56LF29 VLF-72-A-Tiszta pad--€6,490.54
AIR SCIENCE HLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM, 42 hüvelykes teljes magasság | CN8DYZ 56LF28 HLF-72-A-Tiszta pad--€6,490.54
AIR SCIENCE VE60T légcsatorna nélküli ház | CN8DZA 56LF22 VE60T-Ház--€3,412.02
AIR SCIENCE VE48T légcsatorna nélküli ház | CN8DZB 56LF21 VE48T-Ház--€2,554.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SCIENCE P5-36XT csatornamentes füstgáztető 36 hüvelyk szélesség x Tl
€3,851.94 /Mértékegység