Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 009 M2 2 2. ellenőrző készlet 009 M2 2 In | AE8FDV 6CUN1

WATTS 009 M2 2 2. ellenőrző készlet javítókészlet sorozat 009 M2 2 in

Raktáron
Tétel: AE8FDV Modell: 009 M2 2 2. Check KitKereszthivatkozás: 6CUN1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€238.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMásodik visszacsapó szelep javítókészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481909085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 009 M2 2 2. ellenőrző készlet javítókészlet sorozat 009 M2 2 in
€238.15 /Mértékegység