EATON FC5853 sorozatú női NPSM forgók


Az Eaton FC5853 sorozatú anya NPSM (National Pipe Straight Mechanical) forgóelemeit folyadékszállítási alkalmazásokban használják. Két tömlőt vagy csövet kötnek össze, miközben lehetővé teszik azok szabad forgását, így csökkentik a tömlők feszültségét és kopását, valamint megakadályozzák a csavarodást és a meghajlást.

Szűrő
Befejezés: Háromértékű króm-cink , Szerelési anyag: Acél , Szerelvény típusa: Egyenes , Típus: Hüvely nélküli, női NPSM
StílusModellDash mérettömlőHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
FC5853-0404S
41 / 4 "1.64 "€76.74
A
FC5853-0606S
63 / 8 "1.75 "€107.77
A
FC5853-0808S
81 / 2 "2.03 "€148.57
A
FC5853-1212S
123 / 4 "2.63 "€154.64

Jellemzők

  • Ezek a forgóelemek egyik végén anya NPSM-csatlakozóval, a másik végén pedig NPTF (National Pipe Thread Fuel) csatlakozóval rendelkeznek, hogy megragadják a tömlők belsejét, miközben a helyükön tartják őket.
  • A tartósság és az ütésállóság érdekében szénacélból készülnek.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a forgólapok korrózióállóak?

Igen, az NPSM forgóelemek Dura-Kote bevonattal rendelkeznek, amely háromszoros korrózióvédelmet biztosít a szénacél szerelvényeken a szabványos tömlőszerelvényekhez képest.

Hol használják az NPSM forgót?

Ezek a forgókerekek ideálisan használhatók hidraulikus és pneumatikus rendszerekkel, beleértve a vízellátó és vízelvezető rendszereket, valamint a HVAC rendszereket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?