Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 0006275 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-3/4 hüvelykes | AH6VYX 36JC12

WATTS 0006275 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH6VYX Típus: 0006275Kereszthivatkozás: 36JC12

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€165.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzbiztosító szelep
test anyagaBronz
TeljesítésNB, ASME
LemezanyagTapadásmentes PTFE
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság2.75 "
Teljes hossz2.125 "
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás375
Temp. Hatótávolság250 fok F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÜlés anyagaÁr
WATTS 0006276 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-13/16 hüvelyk | AH6VYY 36JC13 0006276NB, ASME és HV3 / 4 "3 / 4 "2 13 / 16 "2.375 "Fém€238.36
WATTS 0006277 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3-1/8 hüvelyk | AH6VYZ 36JC14 0006277NB, ASME és HV1"1"3.125 "2.375 "Fém€267.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0006275 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-3/4 hüvelyk
€165.04 /Mértékegység