Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 0006276 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-13/16 hüvelyk | AH6VYY 36JC13

WATTS 0006276 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-13/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH6VYY Típus: 0006276Kereszthivatkozás: 36JC13

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€238.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzbiztosító szelep
test anyagaBronz
TeljesítésNB, ASME és HV
LemezanyagTapadásmentes PTFE
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság2 13 / 16 "
Teljes hossz2.375 "
Ülés anyagaFém
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás450
Temp. Hatótávolság250 fok F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÜlés anyagaÁr
WATTS 0006275 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-3/4 hüvelykes | AH6VYX 36JC12 0006275NB, ASME3 / 4 "3 / 4 "2.75 "2.125 "Bronz€165.04
WATTS 0006277 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3-1/8 hüvelyk | AH6VYZ 36JC14 0006277NB, ASME és HV1"1"3.125 "2.375 "Fém€267.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0006276 Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-13/16 hüvelyk
€238.36 /Mértékegység