Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NDQ 30FV97

WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Tétel: AF9NDQ Típus: WCGT030202-X15 WK1Kereszthivatkozás: 30FV97

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€29.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számWCGT73.5-X15
Chip BreakerX15
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWK1
Felírt kör7 / 32 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotTrigon
Helyezze be a méretet3
Helyezze be a vastagságot0.093 "
ISO számWCGT030202-X15WK1
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma3
Orr sugara0.007 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusWCGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusANSI számChip BreakerOrr sugaraGereblyeStílusBevonatFokozatÁr
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1Csavaros szorítóWCGT73.5-X25X250.007 "PozitívWCGTNem bevontWK1€29.73
WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NDX 30FW05 WCGT030204-X25 WK1Csavaros szorítóWCGT731-X25X250.015 "PozitívWCGTNem bevontWK1€29.73
WALTER TOOLS WNMG432 Keményfém esztergabetét WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87 WNMG432CsavarWNMG432N / A0.031NegatívWNMGCVDWKK10S€29.58
WALTER TOOLS WNMG433 Keményfém esztergabetét WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88 WNMG433CsavarWNMG433N / A0.047NegatívWNMGCVDWKK10S€29.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium
€29.73 /Mértékegység