Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS WNMG432 Keményfém esztergabetét WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87

WALTER TOOLS WNMG432 keményfém esztergabetét WNMG080408-RP5

Raktáron
Item: AH4YZK Modell: WNMG432Kereszthivatkozás: 35RG87
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
€29.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számWNMG432
Chip BreakerN / A
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWKK10S
Felírt kör0.500
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotTrigon
Helyezze be a méretet432
Helyezze be a vastagságot0.187
ISO számWNMG080408-RP5
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma3
Orr sugara0.031
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusWNMG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: öntöttvas (K)
    • Acél (P) kompatibilitás: Nem
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Nem
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Igen
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusANSI számChip BreakerOrr sugaraGereblyeStílusBevonatFokozatÁr
WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NDQ 30FV97 WCGT030202-X15 WK1Csavaros szorítóWCGT73.5-X15X150.007 "PozitívWCGTNem bevontWK1€29.73
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1Csavaros szorítóWCGT73.5-X25X250.007 "PozitívWCGTNem bevontWK1€29.73
WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NDX 30FW05 WCGT030204-X25 WK1Csavaros szorítóWCGT731-X25X250.015 "PozitívWCGTNem bevontWK1€29.73
WALTER TOOLS WNMG433 Keményfém esztergabetét WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88 WNMG433CsavarWNMG433N / A0.047NegatívWNMGCVDWKK10S€29.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS WNMG432 keményfém esztergabetét WNMG080408-RP5
€29.58 /Mértékegység