Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS SNMX120520-D27 WKP25S Carbide Milling Insert Snm x 120520-d27 | AD6AAA 44U050

WALTER TOOLS SNMX120520-D27 WKP25S keményfém maróbetét Snm x 120520-d27

Raktáron
Tétel: AD6AAA Modell: SNMX120520-D27 WKP25SKereszthivatkozás: 44U050

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€41.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számSNMX120520-D27 WKP25S
Chip BreakerD27
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP25S
Felírt kör0.5 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotNégyzet
Helyezze be a vastagságot0.252 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma8
Orr sugara0.079 "
Gereblye0 fok
StílusNegatív
Munkadarab anyagaÖntöttvas, Acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.18
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS SNMX120512-D27 WKP25S keményfém maróbetét Snm x 120512-d27 | AD4ZZM 44U027 SNMX120512-D27 WKP25SSNMX120512-D27 WKP25SD27WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Öntöttvas, Acél€40.95
WALTER TOOLS SNMX120512-D27 WKP35S keményfém maróbetét Snm x 120512-d27 | AD4ZZN 44U029 SNMX120512-D27 WKP35SSNMX120512-D27 WKP35SD27WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Acél, öntöttvas€41.88
WALTER TOOLS SNMX120512-F27 WKP25S keményfém maróbetét Snm x 120512-f27 | AD4ZZP 44U031 SNMX120512-F27 WKP25SSNMX120512-F27 WKP25SF27WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Öntöttvas, Acél€40.95
WALTER TOOLS SNMX120512-F27 WKP35S keményfém maróbetét Snm x 120512-f27 | AD4ZZQ 44U033 SNMX120512-F27 WKP35SSNMX120512-F27 WKP35SF27WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Acél, öntöttvas€39.34
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 WKP25S keményfém maróbetét Snm x 120512-f57 | AD4ZZT 44U036 SNMX120512-F57 WKP25SSNMX120512-F57 WKP25SF57WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Öntöttvas, Acél€42.14
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 WKP35S keményfém maróbetét Snm x 120512-f57 | AD4ZZU 44U038 SNMX120512-F57 WKP35SSNMX120512-F57 WKP35SF57WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Acél, öntöttvas€42.48
WALTER TOOLS SNMX120512-F67 WAK15 keményfém maróbetét Snm x 120512-f67 | AD4ZZW 44U041 SNMX120512-F67 WAK15SNMX120512-F67 WAK15F67WAK150.5 "0.252 "0.047 "Öntöttvas€39.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS SNMX120520-D27 WKP25S keményfém maróbetét Snm x 120520-d27
€41.68 /Mértékegység