Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS P6001-D12 10R váltólapátos ásófúró betét 10R CVD | AH4ZAQ 35RH16

WALTER TOOLS P6001-D12 10R váltólapátos ásófúró betét 10R CVD

Raktáron
Tétel: AH4ZAQ Modell: P6001-D12 10RKereszthivatkozás: 35RH16

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€180.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható ásófúróbetét
ANSI számP6001-D12,10R
Chip Breaker10R
BevonatCVD
Vágási irányJobb kéz
FokozatWPP45C
Helyezze be az alakzatotKülönleges
Helyezze be a méretetD12
Helyezze be a vastagságot0.141 "
ISO számP6001-D12,10R
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma2
pozícióPikkfúró
GereblyePozitív
StílusP6001

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)4.09
Hajószélesség (cm)3.91
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Nem
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS P6001-D12 10R váltólapátos ásófúró betét 10R CVD
€180.19 /Mértékegység