Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Milling Cutter F4253ubn26102z0513r | AD6DJZ 44W553

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Milling Cutter F4253ubn26102z0513r

Raktáron
Tétel: AD6DJZ Típus: F4253.UBN26.102.Z05.13RKereszthivatkozás: 44W553
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
€2,484.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.25 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.5 "
Átmérő5"
Helyezze be a csavartFS2079 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4253.UBN26.102.Z05.13R
Szükséges betétek száma12
Teljes hossz2"
Shank Dia.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)18.01
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód8466100130
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Milling Cutter F4253ubn26102z0513r
€2,484.74 /Mértékegység