Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4153.BN32.125.Z06.10R Indexálható maró F4153bn32125z0610r | AD6DRL 44W737

WALTER TOOLS F4153.BN32.125.Z06.10R Indexálható maró F4153bn32125z0610r

Raktáron
Tétel: AD6DRL Típus: F4153.BN32.125.Z06.10RKereszthivatkozás: 44W737
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
€2,953.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.575 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.394 "
Átmérő6.299 "
Helyezze be a csavartFS2080 Torx 15 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4153.BN32.125.Z06.10R
Szükséges betétek száma16
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.1.26

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)18.01
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.06 Indexálható maró F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "€1,890.66
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.08 Indexálható maró F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "€1,890.66
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 Indexálható maró F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "€1,890.66
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Indexálható maró F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339 F4153.B32.100.Z05.061.261.575 "0.236 "4.921 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.06120.433 "€2,259.15
WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Indexálható maró F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340 F4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.125.Z06.06160.354 "€2,684.37
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 Indexálható maró F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "€3,546.12
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 Indexálható maró F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B50.200.Z09.06100.393 "€4,051.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4153.BN32.125.Z06.10R Indexálható maró F4153bn32125z0610r
€2,953.15 /Mértékegység