Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Indexálható maró F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340

WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Indexálható maró F4153b40125z0606

Raktáron
Tétel: AD6DDQ Modell: F4153.B40.125.Z06.06Kereszthivatkozás: 44W340

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,684.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.575 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.236 "
Átmérő6.299 "
Helyezze be a csavartFS2077 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4153.B40.125.Z06.06
Szükséges betétek száma16
Teljes hossz0.354 "
Shank Dia.1.575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.287
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)18.01
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.06 Indexálható maró F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "€1,890.66
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.08 Indexálható maró F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "€1,890.66
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 Indexálható maró F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "€1,890.66
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Indexálható maró F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339 F4153.B32.100.Z05.061.261.575 "0.236 "4.921 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.06120.433 "€2,259.15
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 Indexálható maró F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "€3,546.12
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 Indexálható maró F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B50.200.Z09.06100.393 "€4,051.20
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.08 Indexálható maró F4153b32100z0508 | AD6DDU 44W343 F4153.B32.100.Z05.081.261.575 "0.315 "4.921 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.08120.393 "€2,259.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Indexálható maró F4153b40125z0606
€2,684.37 /Mértékegység