Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Indexable Milling Cutter F4138n6040z0354 | AD6DAR 44W261

WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Indexálható maró F4138n6040z0354

Raktáron
Tétel: AD6DAR Típus: F4138.N6.040.Z03.54Kereszthivatkozás: 44W261

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,998.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat0.63 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza1.299 "
Átmérő1.575 "
Helyezze be a csavartFS1457 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4138.N6.040.Z03.54
Szükséges betétek száma9
Teljes hossz2.165 "
Shank Dia.2.48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)4.52
Hajószélesség (cm)4.52
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indexable Milling Cutter F4138s4040z0354 | AD6DAP 44W259 F4138.S4.040.Z03.542.559 "F4138.S4.040.Z03.54184.724 "SK50 AD / B€2,523.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Indexálható maró F4138n6040z0354
€2,998.84 /Mértékegység