Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt hosszú görgős kar | AB7TQA 24A282

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Roller kar

Raktáron
Tétel: AB7TQA Model: V7-2B17D8-207Kereszthivatkozás: 24A282
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
€9.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza1.35 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés3A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.025 "
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.115 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő1.59 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.065 "
Engedje el az erőt0.10 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaHosszú görgős kar
Feszültségértékelés277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtFeszültségértékelésÁr
HONEYWELL V7-1C17D8-207 Miniatűr alapkapcsoló, 15 A, SPDT | AB7TPC 24A255 V7-1C17D8-20715A0.025 "0.115 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.277 VAC€9.76
HONEYWELL V7-7D17D8-207 Premium Mini Switch 1a Spdt hosszú görgős kar | AB7TRG 24A316 V7-7D17D8-2071A0.042 "0.12 "5 oz.0.05 "-125 VAC€26.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Roller kar
€9.76 /Mértékegység