Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z06.10 Indexable Mill Cutter F2334b27080z0610 | AD6CXA 44W153

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z06.10 Indexálható maró F2334b27080z0610

Raktáron
Tétel: AD6CXA Modell: F2334.B27.080.Z06.10Kereszthivatkozás: 44W153
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
€1,674.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.26 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.394 "
Átmérő3.15 "
Helyezze be a csavartFS1036 Torx 20
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2334.B27.080.Z06.10
Szükséges betétek száma7
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.494
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)10.52
Hajószélesség (cm)10.52
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Indexálható maró F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "€547.80
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Indexálható maró F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04T28 "-0.157 "0.945 "FS1013 Torx 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "€696.85
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Indexálható maró F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "€758.69
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Indexálható maró F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "€717.41
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Indexálható maró F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "€910.71
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Indexálható maró F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "€1,548.47
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Indexálható maró F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "€1,465.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z06.10 Indexálható maró F2334b27080z0610
€1,674.93 /Mértékegység