WILCOM Optikai szál azonosító


A Wilcom optikai szál-azonosítók olyan telepítési és karbantartási eszközök, amelyek az optikai szálak azonosítására szolgálnak a szálon keresztül továbbított optikai jelek észlelésével. A helyi érzékelési technológia használatával ezek az egységek szükségtelenné teszik a szál felnyitását az illesztési pontnál az azonosítás érdekében....és a szolgáltatás megszakításának kockázata.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
30622216-03
€3,109.84
A
30612197-02
€3,456.34
A
30622510
€3,369.71
A
30612131-03
€2,590.09
A
30622217-03
€3,109.84

Jellemzők

  • Ezek a szálazonosítók 270, 1000 és 2000 hertzen alacsony frekvenciájú hangokat érzékelnek. Ha forgalom van a vizsgált szálon, egy hangjelzés hallható, valamint a forgalom iránya, amelyet a szondán világító LED-ek jelzik.
  • Modell 30612197-02 A szalagszál azonosító három könnyen használható, terepen cserélhető adapterfejet tartalmaz. Ezen adapterfejek közül kettő a jel meglétének/hiányának (élő vagy sötét szál) ellenőrzésére szolgál a szalagszálon.
  • Az InGaAs detektorok használatával ez az egység használható egy- és többmódusú alkalmazásokban (köpennyel vagy nem burkolattal), 850 és 1310 nanométer (nm) közötti hullámhosszon.
  • Minden modell rendelkezik egy könnyen használható hüvelykujjzárral, amely lehetővé teszi/letiltja a kihangosító üzemmódot.
  • Beépített LED jelzővel vannak ellátva, amely jelzi a hangjelzést, a forgalom jelenlétét, a forgalom irányát és az alacsony akkumulátor töltöttséget.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az optikai szál?

Az optikai szál egy olyan adatátviteli módszer, amely fény formájában továbbítja az adatjeleket, és lényegesen gyorsabban halad több száz mérföldet, mint a hagyományos elektromos kábelek. Ideális nagy teljesítményű adathálózati és telekommunikációs szolgáltatásokhoz, mint például az internet, a televízió és a telefon.

Hogyan ellenőrizhető az optikai kötések és csatlakozók?

  • Csatlakoztassa a Wilcom OFI-t (optikai szál azonosító) az optikai csatlakozó/összekötő egyik oldalához.
  • Olvassa le és jegyezze fel a relatív optikai teljesítményt. Ismételje meg a mérést a csatlakozó / toldás második oldalán.
  • Vegyük a különbséget a második és az első oldal leolvasása között.
  • A különbségnek nagyjából meg kell egyeznie az optikai csatlakozó vagy toldás optikai csillapításával.
  • Végezze el a mérést többször, és számítson ki átlagot a pontosság növelése érdekében.

Mi az a helyi észlelési technológia?

A roncsolásmentes makro-hajlítás-érzékelő technológia segít megszüntetni a szál kinyílását anélkül, hogy károsítaná vagy túlfeszítené. Ez a hajlítási technika lehetővé teszi a fény érzékelését és irányát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?