Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Indexálható maró F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Indexálható maró F2334t28032z0504

Raktáron
Tétel: AD6CMX Modell: F2334.T28.032.Z05.04Kereszthivatkozás: 44V864
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
€677.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.157 "
Átmérő0.945 "
Helyezze be a csavartFS1013 Torx 8
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2334.T28.032.Z05.04
Szükséges betétek száma5
Teljes hossz2.716 "
Shank Dia.T28 "
Torx kulcsT28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)3.23
Hajószélesség (cm)3.23
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Indexálható maró F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "€539.47
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Indexálható maró F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "€712.71
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Indexálható maró F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "€706.36
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Indexálható maró F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "€896.88
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Indexálható maró F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "€1,470.02
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Indexálható maró F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "€1,423.87
WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z09.06 Indexálható maró F2334b27080z0906 | AD6CWT 44W143 F2334.B27.080.Z09.061.0630.866 "0.197 "1.575 "FS359 Torx 15F2334.B27.080.Z09.0661.574 "€1,829.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Indexálható maró F2334t28032z0504
€677.08 /Mértékegység