Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2234.B.100.Z07.08 Indexálható maró F2234b100z0708 | AD6CCZ 44V566

WALTER TOOLS F2234.B.100.Z07.08 Indexálható maró F2234b100z0708

Raktáron
Tétel: AD6CCZ Modell: F2234.B.100.Z07.08Kereszthivatkozás: 44V566

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,806.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.26 "
fogóFS1022
SzorítócsavarFS1030 (Torx 20)
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.315 "
Átmérő3.937 "
Helyezze be a csavartFS1030 Torx 20
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2234.B.100.Z07.08
Szükséges betétek száma7
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.1.26

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)10.52
Hajószélesség (cm)10.52
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzükséges betétek számaFuratfogóTeljes hosszShank Dia.SzorítócsavarVágási hosszaÁtmérőÁr
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z05.06 Indexálható maró F2234b050z0506 | AD6CCN 44V556 F2234.B.050.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.968 "€1,147.81
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z05.08 Indexálható maró F2234b063z0508 | AD6CCP 44V557 F2234.B.063.Z05.0850.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "2.48 "€1,292.49
WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Indexálható maró F2234b080z0510 | AD6CCQ 44V558 F2234.B.080.Z05.1051.063 "FS10221.968 "1.063FS1030 (Torx 20)0.394 "3.15 "€1,434.02
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z04.08 Indexálható maró F2234b050z0408 | AD6CCR 44V559 F2234.B.050.Z04.0840.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.968 "€1,084.10
WALTER TOOLS F2234.B.052.Z05.06 Indexálható maró F2234b052z0506 | AD6CCT 44V560 F2234.B.052.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "€1,147.81
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z06.06 Indexálható maró F2234b063z0606 | AD6CCU 44V561 F2234.B.063.Z06.0660.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "2.48 "€1,418.74
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z04.10 Indexálható maró F2234b063z0410 | AD6CCV 44V562 F2234.B.063.Z04.1040.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.394 "2.48 "€1,171.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2234.B.100.Z07.08 Indexálható maró F2234b100z0708
€1,806.81 /Mértékegység