Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MKS2PAC24 relé 8 tűs Dpdt 10a 24vac | AE3PQX 5EMF4

OMRON MKS2PAC24 Relé 8 tűs Dpdt 10a 24vac

Raktáron
Tétel: AE3PQX Típus: MKS2PAC24Kereszthivatkozás: 5EMF4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés2.3
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst ón indium
Kapcsolat besorolása10A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins8
Nyomja meg a tesztetNem
FoglalatMfr. PF083A-E sz
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőMechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAlap típusaCoil VA minősítésPinsNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételÁr
OMRON G2R-1-SN-AC24 (S) 5 pólusú relé Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.95KézikönyvMfr. P2RF-05-E sz10SPDT€23.11
OMRON MJN1C-N-AC24 relé 5-tűs Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24BizottságNégyzet1.75KézikönyvMfr. PTF11PC10SPDT€66.51
OMRON LY1N-AC24 relé 8-tűs Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1 a 1.28KézikönyvMfr. PTF08A-E sz15SPDT€20.38
OMRON G2R-2-SN-AC24 (S) 8-tűs Dpdt 5a 24vac relé | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.98KézikönyvMfr. P2RF-08-E sz5DPDT€24.41
OMRON MJN2C-N-AC24 relé 8-pólusú Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC24BizottságNégyzet1.78KézikönyvMfr. PTF11PC10DPDT€50.31
OMRON MY2N-AC24 (S) 8-pólusú relé Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1 a 1.28KézikönyvMfr. PYF08A-E sz10DPDT€16.40
OMRON LY3N-AC24 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5 LY3N-AC24Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1.6 a 211KézikönyvMfr. PTF11A103PDT€33.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MKS2PAC24 Relé 8 tűs Dpdt 10a 24vac
€28.82 /Mértékegység