Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2162-5.5 Tokmánydörzsár 5.5mm 6 Flute Carbide | AJ2ETV 49L645

WALTER TOOLS F2162-5.5 Tokmánydörzsár 5.5mm 6 Fuvola keményfém

Raktáron
Tétel: AJ2ETV Modell: F2162-5.5Kereszthivatkozás: 49L645

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€206.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Alkalmazási módszerLyukon keresztül
Letörés (fok)45 fok
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2165
Dimenzió típusaMetric
befejezFényes
Fuvola hossza26mm
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma6
Teljes hossz93mm
Szárméret0.236 "
Szár típusaEgyenes
Méret5.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)11.51
Hajószélesség (cm)0.99
Származási országDE

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaFuvolák számaTeljes hosszSzárméretMéretÁr
WALTER TOOLS F2162-4 Befogó dörzsár 4mm 6 fuvola keményfém | AJ2ETR 49L642 F2162-40.157419mm675mm0.157 "4.00mm€191.60
WALTER TOOLS F2162-4.5 Tokmánydörzsár 4.5mm 6 Flute Carbide | AJ2ETT 49L643 F2162-4.50.177121mm680mm0.236 "4.50mm€259.65
WALTER TOOLS F2162-5 tokmányos dörzsár 5 mm-es 6 hornyos keményfém | AJ2ETU 49L644 F2162-50.196823mm686mm0.236 "5.00mm€199.42
WALTER TOOLS F2162-6 Befogó dörzsár 6mm 6 fuvola keményfém | AJ2ETW 49L646 F2162-60.236226mm693mm0.236 "6.00mm€199.42
WALTER TOOLS F2162-6.5 Tokmánydörzsár 6.5mm 6 Flute Carbide | AJ2ETX 49L647 F2162-6.50.255928mm6101mm0.236 "6.50mm€211.40
WALTER TOOLS F2162-7 tokmányos dörzsár 7 mm-es 6 furatos keményfém | AJ2ETY 49L648 F2162-70.275531mm6109mm0.315 "7.00mm€215.38
WALTER TOOLS F2162-7.5 Tokmánydörzsár 7.5mm 6 Flute Carbide | AJ2ETZ 49L649 F2162-7.50.295231mm6109mm0.315 "7.50mm€225.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2162-5.5 Tokmánydörzsár 5.5mm 6 Fuvola keményfém
€206.69 /Mértékegység