COXREELS EZ-P sorozatú rugós hajtású tömlőorsók


Szűrő
StílusModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
EZ-P-LPL-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€531.99
B
EZ-P-LP-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€611.23
A
EZ-P-LPL-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€531.99
A
EZ-P-LPL-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€531.99
B
EZ-P-LP-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€620.93
B
EZ-P-LP-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€580.50
B
EZ-P-LP-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€895.82
B
EZ-P-MP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€1,101.18
B
EZ-P-HP-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€1,021.94
A
EZ-P-LPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€692.08
A
EZ-P-MP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€1,055.90
A
EZ-P-HPL-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€826.29
A
EZ-P-LPL-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€635.48
C
EZ-P-LP-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€911.71
B
EZ-P-LP-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€745.44
A
EZ-P-MPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€829.52
A
EZ-P-MPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€795.56
B
EZ-P-HP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€1,094.71
B
EZ-P-LP-335
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€726.03
D
EZ-P-LPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€635.48
A
EZ-P-LPL-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€793.95
B
EZ-P-LP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€764.84
A
EZ-P-HPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€863.48
A
EZ-P-LPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€635.48
B
EZ-P-LP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€677.52
A
EZ-P-LPL-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€672.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?