Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2036.5.25.130.025 Indexálható maró F2036525130025 | AD6CAW 44V501

WALTER TOOLS F2036.5.25.130.025 Indexálható maró F2036525130025

Raktáron
Tétel: AD6CAW Modell: F2036.5.25.130.025Kereszthivatkozás: 44V501

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,088.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza2.15 "
Átmérő0.984 "
Helyezze be a csavartFS322 Torx 7
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2036.5.25.130.025
Szükséges betétek száma2
Teljes hossz5.118 "
Shank Dia.0.984 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)2.62
Hajószélesség (cm)2.62
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2036.5.16.090.016 Indexálható maró F2036516090016 | AD6CAV 44V499 F2036.5.16.090.0161.6 "0.63 "FS322 Torx 7F2036.5.16.090.01613.543 "0.629 "€733.88
WALTER TOOLS F2036.5.32.140.040 Indexálható maró F2036532140040 | AD6CAX 44V502 F2036.5.32.140.0403.15 "1.575 "FS246 Torx 8F2036.5.32.140.04045.511 "1.259 "€1,438.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2036.5.25.130.025 Indexálható maró F2036525130025
€1,088.23 /Mértékegység