Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2036.5.32.140.040 Indexálható maró F2036532140040 | AD6CAX 44V502

WALTER TOOLS F2036.5.32.140.040 Indexálható maró F2036532140040

Raktáron
Tétel: AD6CAX Modell: F2036.5.32.140.040Kereszthivatkozás: 44V502

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,438.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza3.15 "
Átmérő1.575 "
Helyezze be a csavartFS246 Torx 8
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2036.5.32.140.040
Szükséges betétek száma4
Teljes hossz5.511 "
Shank Dia.1.259 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)20.02
Hajó hossza (cm)3.23
Hajószélesség (cm)3.23
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2036.5.16.090.016 Indexálható maró F2036516090016 | AD6CAV 44V499 F2036.5.16.090.0161.6 "0.63 "FS322 Torx 7F2036.5.16.090.01613.543 "0.629 "€733.88
WALTER TOOLS F2036.5.25.130.025 Indexálható maró F2036525130025 | AD6CAW 44V501 F2036.5.25.130.0252.15 "0.984 "FS322 Torx 7F2036.5.25.130.02525.118 "0.984 "€1,088.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2036.5.32.140.040 Indexálható maró F2036532140040
€1,438.36 /Mértékegység