Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDM-6-1/4 elektronikus biztosíték 6-1/4a Mdm 32vac - 5 db | AA9DPX 1CM57

BUSSMANN MDM-6-1/4 elektronikus biztosíték 6-1/4a Mdm 32vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9DPX Modell: MDM-6-1/4Kereszthivatkozás: 1CM57

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€122.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
OsztályKis méret
Átmérő1 / 4 "
ElemKettős
Biztosíték erősítők6.25
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolásaNincs megszakítva
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés32 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár
BUSSMANN MDM-1 elektronikus biztosíték 1a Mdm 250vac üveg - 5 db | AA9DPP 1CM42 MDM-11250 VAC5€142.66
BUSSMANN MDM-1/10 elektronikus biztosíték 1/10a Mdm 250vac - 5 db-os csomag | AA9DPQ 1CM44 MDM-1/101/10250 VAC5€156.15
BUSSMANN MDM-1/4 elektronikus biztosíték 1/4a Mdm 250vac - 5 db | AA9DPR 1CM46 MDM-1/41/4250 VAC5€31.24
BUSSMANN MDM-15 elektronikus biztosíték 15a Mdm 32vac üveg - 5 db | AA9DPT 1CM48 MDM-151532 VAC5€115.42
BUSSMANN MDM-3/4 elektronikus biztosíték 3/4a Mdm 250vac - 5 db | AA9DPU 1CM52 MDM-3/43/4250 VAC5€153.90
BUSSMANN MDM-30 elektronikus biztosíték 30a Mdm 32vac üveg - 5 db | AA9DPV 1CM53 MDM-303032 VAC5€29.11
BUSSMANN MDM-4 elektronikus biztosíték 4a Mdm 32vac üveg - 5 db | AA9DPW 1CM54 MDM-4432 VAC5€113.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDM-6-1/4 elektronikus biztosíték 6-1/4a Mdm 32vac - 5 db-os csomag
€122.56 /csomag