Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS D4120.03-19.05F26-P42 Indexable Drill Bit For Small Holes, 3Xd, 1 Inch Shank Dia | CU8HTE 56PJ47

WALTER TOOLS D4120.03-19.05F26-P42 Indexable Drill Bit For Small Holes, 3Xd, 1 Inch Shank Dia

Raktáron
Tétel: CU8HTE Modell: D4120.03-19.05F26-P42Kereszthivatkozás: 56PJ47

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€981.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható fúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4522
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS D4120-02-13.50F20-P41 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 20 mm-es szár átmérőjű | CU8HQY 56PD76 D4120-02-13.50F20-P41€1,006.30
WALTER TOOLS D4120-02-15.50F20-P41 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 20 mm Szár átmérő | CU8HQZ 56PD79 D4120-02-15.50F20-P41€1,006.30
WALTER TOOLS D4120-02-14.50F20-P41 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 20 mm-es szár átmérőjű | CU8HRA 56PD77 D4120-02-14.50F20-P41€1,006.30
WALTER TOOLS D4120-02-16.50F25-P42 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 25 mm-es szár átmérőjű | CU8HRB 56PD81 D4120-02-16.50F25-P42€1,059.65
WALTER TOOLS D4120-02-22.50F25-P43 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 25 mm-es szár átmérőjű | CU8HRC 56PD93 D4120-02-22.50F25-P43€1,112.34
WALTER TOOLS D4120-02-23.50F25-P43 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 25 mm-es szár átmérőjű | CU8HRD 56PD95 D4120-02-23.50F25-P43€1,112.34
WALTER TOOLS D4120-02-18.50F25-P42 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 25 mm-es szár átmérőjű | CU8HRE 56PD85 D4120-02-18.50F25-P42€1,059.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS D4120.03-19.05F26-P42 Indexable Drill Bit For Small Holes, 3Xd, 1 Inch Shank Dia
€981.04 /Mértékegység