Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CCGT060202-PF5 WPP20 Keményfém Esztergabetét Ccgt 1/4 Inch | AF8LPN 28MA68

WALTER TOOLS CCGT060202-PF5 WPP20 keményfém esztergabetét ccgt 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8LPN Modell: CCGT060202-PF5 WPP20Kereszthivatkozás: 28MA68
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
€31.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCCGT2 (1.5) 0.5-PF5
Chip BreakerPF
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWPP20
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet1 / 4 "
Helyezze be a vastagságot0.094 "
ISO számCCGT060202-PF5 WPP20
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma2
Orr sugara0.008 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusCCGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számBevonatFokozatOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CCGT060202-PF2 WSM20 keményfém esztergabetét Ccgt 1/4 hüvelykes | AF8MAY 28MA67 CCGT060202-PF2 WSM20CCGT2 (1.5) 0.5-PF2PVDWSM200.008 "€35.78
WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP20 Keményfém Esztergabetét Ccgt 1/4 Inch | AF8MAZ 28MA72 CCGT060204-PF5 WPP20CCGT2 (1.5) 1-PF5CVDWPP200.016 "€31.41
WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WPP30 Keményfém Esztergabetét Ccgt 1/4 Inch | AF8MBA 28MA73 CCGT060204-PF5 WPP30CCGT2 (1.5) 1-PF5CVDWPP300.016 "€31.06
WALTER TOOLS CCGT060204-PF5 WSM30 Keményfém Esztergabetét Ccgt 1/4 Inch | AF8MBB 28MA74 CCGT060204-PF5 WSM30CCGT2 (1.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "€30.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CCGT060202-PF5 WPP20 keményfém esztergabetét ccgt 1/4 hüvelykes
€31.41 /Mértékegység