Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A3389DPL-3/16IN hűtőfolyadék adagolású fúró 4.763mm 140 keményfém | AF8UHU 29HC35

WALTER TOOLS A3389DPL-3/16IN hűtőfolyadék adagolású fúró, 4.763 mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8UHU Típus: A3389DPL-3/16INKereszthivatkozás: 29HC35
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
€282.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.187 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezDPL - TiAlN + AlCrN
Fuvola hossza44mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz82mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.6mm
Méret4.763mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0328
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A3389DPL-3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3mm 140 keményfém | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "Metric28mm66mm6mm3"€300.85
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.1mm 140 keményfém | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "Metric28mm66mm6mm3.1mm€285.18
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.175mm 140 keményfém | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "Töredékes hüvelyk28mm66mm6mm3.175mm€305.23
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.2mm 140 keményfém | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "Metric28mm66mm6mm3.2mm€300.85
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.3mm 140 keményfém | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "Metric28mm66mm6mm3.3mm€337.43
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.4mm 140 keményfém | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "Metric28mm66mm6mm3.4mm€282.70
WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.5mm 140 keményfém | AF8UHB 29HC18 A3389DPL-3.50.137 "Metric28mm66mm6mm3.5mm€302.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-3/16IN hűtőfolyadék adagolású fúró, 4.763 mm 140 keményfém
€282.70 /Mértékegység