CAROL CR5.30.10 kábel Cat5e felszálló szürke 1000 láb | AB6GBG 21EN33

CAROL CR5.30.10 Cat5e felszálló kábel, szürke 1000 láb

Raktáron
Tétel: AB6GBG Modell: CR5.30.10Kereszthivatkozás: 21EN33

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€261.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kábel hossza1000 láb.
Kategória típusa5E
Vezetõméret24 AWG
Frekvencia100 MHz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagÉgésgátló PVC
Hossz1000 láb.
Alacsony hőmérséklet. Értékelés (C fok)0 Telepítéshez, -10 üzemeltetéshez
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
Dia kívül.0.2 "
CsomagtípusHúzza Pac
CsomagolásPull-Pac (R) II
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Standard ANSI / TIA / EIA 568 B.2, ICEA S-90-661, UL & c (UL) CMR típus (UL 1666) nem plénumhoz, UL 444, RoHS-kompatibilis 2002/95 / EK irányelv, Harmadik fél ellenőrizve Garantált teljesítmény
UL típusokfelkelő
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7525
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát színeKabát anyagHosszCsomagolásÁr
CAROL CR5.30.07 kábel Cat 5e 24 AWG 1000 láb kék | AF7HZY 21EN32 CR5.30.07KékPVC1000 láb.Pull-Pac (R) II€306.84
CAROL CR5.30.07 kábel Cat 5e 24 AWG 100 láb kék | AF9ZYV 30YJ27 CR5.30.07KékPVC100 láb.Pull-Pac (R)€194.89
CAROL CR5.30.10 kábel Cat 5e 24 AWG 100 láb szürke | AF9ZYW 30YJ28 CR5.30.10SzürkePVC100 láb.Pull-Pac (R)€195.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL CR5.30.10 Cat5e felszálló kábel, szürke 1000 láb
€261.17 /Mértékegység