Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER SZERSZÁMOK 8126006-M14X1.5 Spirál hegyes menetfúró, M14X1.5 Menetméret, 21 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9GYQ 427J71

WALTER TOOLS 8126006-M14X1.5 spirálhegyű menetfúró, M14X1.5 menetméret, 21 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz

Raktáron
Tétel: CU9GYQ Modell: 8126006-M14X1.5Kereszthivatkozás: 427J71
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
€1,149.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER SZERSZÁMOK 8121006-M10X1 Spirál hegyes menetfúró, M10X1 Menetméret, 24 mm Menethossz, 90 mm Hosszúság | CU9GTP 427J66 8121006-M10X1€817.80
WALTER TOOLS 8021006-M10 Spirál hegyes menetfúró, M10X1.5 Menetméret, 24 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9GVT 427H92 8021006-M10€721.63
WALTER SZERSZÁMOK 8126006-M12X1.5 Spirál hegyes menetfúró, M12X1.5 Menetméret, 21 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9GWW 427J70 8126006-M12X1.5€915.78
WALTER SZERSZÁMOK 8026006-M12 Spirál hegyes menetfúró, M12X1.75 Menetméret, 23 mm Menethossz, 110 mm Hosszúság | CU9GXU 427H95 8026006-M12€852.35
WALTER SZERSZÁMOK 8126006-M16X1.5 Spirál hegyes menetfúró, M16X1.5 Menetméret, 21 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9HAG 427J72 8126006-M16X1.5€1,300.12
WALTER TOOLS 8021006-M6 Spirál hegyes menetfúró, M6X1 Menetméret, 19 mm Menethossz, 80 mm Hosszúság | CU9HUJ 427H93 8021006-M6€502.15
WALTER TOOLS 8121006-M8X1 Spirál hegyes menetfúró, M8X1 menetméret, 22 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz | CU9HVR 427J68 8121006-M8X1€746.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS 8126006-M14X1.5 spirálhegyű menetfúró, M14X1.5 menetméret, 21 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz
€1,149.97 /Mértékegység