VESTIL MEZZ-200 mezzanine biztonsági kapu, 42 hüvelykes sínmagasság | AG8CXH

VESTIL MEZZ-200 mezzanine biztonsági kapu, 42 hüvelykes sínmagasság

Raktáron
Tétel: AG8CXH Modell: MEZZ-200

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,782.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezzanine biztonsági kapu
Melléklet típusaLag Csavarok
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.4375 "
színekSárga
TeljesítésOSHA 29 CFR 1910.23 (e)
Mélység40.12 "
Korlát magassága42.38 "
Magasság80.06 "
TartalmazzaHardver telepítés
Belső mélység40.12 "
Belső szélesség61.5 "
Kickplate magasság4"
Hossz79.312 "
AnyagAcél
Max. Rakodási magasság68 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső sínmagasság21 "
Lábujj deszka magassága4"
A cső falvastagsága0.08 "
Csőméret1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Használható hossz74 "
Használható szélesség56 "
Raklap hossz48 "
Raklapszélesség kihasználása48 "
Szélesség68.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)202.72
Hajó hossza (cm)201.45
Hajószélesség (cm)176.53
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MEZZ-200 mezzanine biztonsági kapu, 42 hüvelykes sínmagasság
€1,782.54 /Mértékegység