EATON E75 IntelliView sorozatú fotoelektromos érzékelők


Az Eaton E75 IntelliView sorozatú fotoelektromos érzékelők fejlett optikai és elektronikus technológiák kombinációját biztosítják a színek, kontrasztok, lumineszcencia és szürkeárnyalatok pontos és megbízható érzékeléséhez. Ezeket az IntelliView sorozatú fotoelektromos érzékelőket ipari alkalmazásokban használják f...vagy a szállítószalagon lévő termékek és a gépekben vagy automatizált rendszerekben lévő akadályok észlelése.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E75-CBL5P-3
€70.94
ajánlatkérés
B
E75-PPA010P-M12
€592.97
ajánlatkérés
C
E75-CBL8P-3
€107.31
ajánlatkérés
D
E75-DST400A010-M12
€3,008.54
ajánlatkérés
E
E75-PPA025P-M12
€592.97
ajánlatkérés
F
E75-PP1MP-M12
€578.43
ajánlatkérés
G
E75-PPA050P-M12
€592.97
ajánlatkérés
H
E75-PPA110P-M12
€592.97
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton E75 IntelliView sorozatú fotoelektromos érzékelők térben állítható háttérelnyomás-érzékelőkkel rendelkeznek, amelyek akár 47 hüvelyk távolságból is észlelhetik a célpontokat.
  • Lapos csöves és kompakt téglalap alakú kiszerelésben is kaphatók a gépek széles skálájával való könnyű integráció érdekében.
  • Egyes modellek technológiai üzemmóddal rendelkeznek, amely megkönnyíti a könnyű és gyors telepítést a felhasználói kényelem érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • cUL
  • CE
  • RoHS

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton E75 IntelliView sorozatú fotoelektromos érzékelők kimeneti telítési feszültsége?

Ezeknek az érzékelőknek a kimeneti telítési feszültsége kisebb, mint 2 V.

Milyen típusú információk jelennek meg az IntelliView kijelzőn?

Az IntelliView kijelző információkat nyújt az érzékelők aktuális állapotáról és a diagnosztikáról a kapcsolódó problémák gyors megoldása érdekében.

Használhatók az Eaton E75 IntelliView sorozatú fotoelektromos érzékelők kihívásokkal teli környezetben?

Igen, ezek a fotoelektromos érzékelők zord ipari környezetben is használhatók, mivel IP67 besorolással rendelkeznek a por és víz behatolása elleni védelem érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?