VULCAN VFT1212-16C bordás csöves légcsatorna-fűtő 480v | AC9NUR 3HT97

VULCAN VFT1212-16C bordás cső alakú légcsatorna fűtés 480v

Raktáron
Tétel: AC9NUR Típus: VFT1212-16CKereszthivatkozás: 3HT97

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,775.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFinnes csöves légcsatorna-melegítő
Elem szélessége24 "
Anyag16 ga. Galvanizált acél
Szerelési típusKarima tartó
Elemek száma12
Fázis3
Hüvely anyagaAcél
Feszültség480V
Watts16,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.3925
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)75.18
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Levegőáram (600 cfm)
    • Min. Csatorna mélysége (12 ")

Termékváltozatok

TermékekModellFázisFeszültségWattsÁr
VULCAN VFT38-3B bordás csöves légcsatorna-fűtés 240v | AC9PDQ 3HV04 VFT38-3B1240V3000€1,168.80
VULCAN VFT68 -6B bordás csöves légcsatorna-fűtő 240v | AC9PDR 3HV08 VFT68 -6B1240V6000€2,982.47
VULCAN VFT68-6C bordás csöves légcsatorna-fűtő 480v | AC9PDT 3HV09 VFT68-6C3480V6000€2,454.56
VULCAN VFT912-12C bordás csöves légcsatorna-fűtő 480v | AC9PDU 3HV10 VFT912-12C3480V12,000€2,715.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN VFT1212-16C bordás cső alakú légcsatorna fűtés 480v
€3,775.96 /Mértékegység