Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN HTTR060U Gyógyfürdő/pezsgőfürdő melegítő termosztát 20 hüvelykes 240v | AB9MZH 2E945

VULCAN HTTR060U Gyógyfürdő/pezsgőkád melegítő termosztát 20 hüvelykes 240 V

Raktáron
Tétel: AB9MZH Típus: HTTR060UKereszthivatkozás: 2E945
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
€602.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyógy- és pezsgőfürdő-melegítő
erősítők25.00
Fűtőtípuselmerülés
kW6.0
Hossz20 "
Min. Áramlási sebesség15 gpm
Fázis1
Feszültség240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)73.41
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezérlő termosztát (tartozék)
    • Bemeneti méret / perselyméret (1-1 / 4 "NPT)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkkWHosszFeszültségÁr
VULCAN HTTR015U Gyógyfürdő/pezsgőfürdő melegítő termosztát 12 hüvelykes 120v | AB9MZG 2E943 HTTR015U12.501.512 "120€446.24
VULCAN STX060U Gyógyfürdő/pezsgőkád melegítő termosztát 11-1/2 In | AB9MZJ 2E947 STX060U25.001.5/6.011.5 "120/240€508.14
VULCAN STX060US Spa/pezsgőfürdő melegítő 11-1/2 hüvelykes 120/240v | AB9MZK 2E948 STX060US25.001.5/6.011.5 "120/240€504.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN HTTR060U Gyógyfürdő/pezsgőkád melegítő termosztát 20 hüvelykes 240 V
€602.28 /Mértékegység