Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN STX060US Spa/pezsgőfürdő melegítő 11-1/2 hüvelykes 120/240v | AB9MZK 2E948

VULCAN STX060US fürdő/pezsgőfürdő melegítő 11-1/2 hüvelykes 120/240V

Raktáron
Tétel: AB9MZK Típus: STX060USKereszthivatkozás: 2E948
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
€504.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyógy- és pezsgőfürdő-melegítő
erősítők25.00
FűtőtípusÁtfolyó
kW1.5/6.0
Hossz11.5 "
Min. Áramlási sebesség5 / 15 gpm
Fázis1
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezérlő termosztát (nem tartozék)
    • Bemeneti méret / perselyméret (1-1 / 2 "(F) NPT)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkkWHosszFeszültségÁr
VULCAN HTTR015U Gyógyfürdő/pezsgőfürdő melegítő termosztát 12 hüvelykes 120v | AB9MZG 2E943 HTTR015U12.501.512 "120€446.24
VULCAN HTTR060U Gyógyfürdő/pezsgőfürdő melegítő termosztát 20 hüvelykes 240v | AB9MZH 2E945 HTTR060U25.006.020 "240€602.28
VULCAN STX060U Gyógyfürdő/pezsgőkád melegítő termosztát 11-1/2 In | AB9MZJ 2E947 STX060U25.001.5/6.011.5 "120/240€508.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN STX060US fürdő/pezsgőfürdő melegítő 11-1/2 hüvelykes 120/240V
€504.80 /Mértékegység