Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VON DUPRIN PS914-2RS tápegység 2 zónás vezérlés (3) Kimenetek | AH9DMR 39UL87

VON DUPRIN PS914-2RS tápegység 2 zónás vezérlés (3) kimenet

Raktáron
Tétel: AH9DMR Típus: PS914-2RSKereszthivatkozás: 39UL87
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
€1,950.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4
Ház magassága (hüvelyk)14
Ház szélessége (hüvelyk)12
befejezSült zománc
Magasság14
input Frequency50/60
Bemeneti feszültség120 VAC vagy 240 VAC
Hossz4"
AnyagAcél
Kimenetek száma3
Kimeneti áram4A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusHardwired
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7665
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszElemek szükségesekHáz mélysége (hüvelyk)AnyagKimenetek számaKimeneti áramAlkategóriatípusÁr
VON DUPRIN PS914 900-4R FA 4a 12/24vdc 4 relé tűzjelzővel | AE9PPB 6LCY8 PS914 900-4R FA--4Fém44 erősítőkTápegység / töltő-€2,723.04
VON DUPRIN PS914 vezetékes acél kimenet 4A | AH9DMT 39UL88 PS9144"Nem4Acél14ATápegység: Falra szerelhetőHardwired€1,574.42
VON DUPRIN PS902-4RL-FA tápegység | CD3WCV 422W02 PS902-4RL-FA12.00Nem4.00Acél42Relé modulRelé€1,271.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VON DUPRIN PS914-2RS tápegység 2 zónás vezérlés (3) kimenet
€1,950.71 /Mértékegység