Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES E32WW-6L3.0X2.0 excenter reduktor T316l rozsdamentes acél | AA3NTQ 11P957

VNE STAINLESS E32WW-6L3.0X2.0 excenter reduktor T316l rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA3NTQ Típus: E32WW-6L3.0X2.0Kereszthivatkozás: 11P957
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
€136.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExcentrikus reduktor
test anyagaT316L rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaButt Weld
Teljes hossz4"
Felület kidolgozása180 szemcseméret / 150 szemcseméret
Csőméret3 "x 2"
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307230000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTeljes hosszCsőméretFalvastagságÁr
VNE ROZSDAMENTES E32WW1.5X1.0 excenter reduktor T304 rozsdamentes acél | AA3NTC 11P945 E32WW1.5X1.0T304 rozsdamentes acél2"1-1 / 2 "x 1"0.065 "€56.29
VNE ROZSDAMENTES E32WW2.0X1.0 excenter reduktor T304 rozsdamentes acél | AA3NTD 11P946 E32WW2.0X1.0T304 rozsdamentes acél4"2 "x 1"0.065 "€189.92
VNE ROZSDAMENTES E32WW2.0X1.5 excenter reduktor T304 rozsdamentes acél | AA3NTE 11P947 E32WW2.0X1.5T304 rozsdamentes acél2"2 "x 1-1 / 2"0.065 "€63.40
VNE ROZSDAMENTES E32WW2.5X2.0 excenter reduktor T304 rozsdamentes acél | AA3NTF 11P948 E32WW2.5X2.0T304 rozsdamentes acél2"2-1 / 2 "x 2"0.065 "€68.76
VNE ROZSDAMENTES E32WW3.0X2.0 excenter reduktor T304 rozsdamentes acél | AA3NTG 11P949 E32WW3.0X2.0T304 rozsdamentes acél4"3 "x 2"0.065 "€89.25
VNE ROZSDAMENTES E32WW3.0X2.5 excenter reduktor T304 rozsdamentes acél | AA3NTH 11P950 E32WW3.0X2.5T304 rozsdamentes acél2"3 "x 2-1 / 2"0.065 "€107.45
VNE ROZSDAMENTES E32WW4.0X2.0 excenter reduktor T304 rozsdamentes acél | AA3NTJ 11P951 E32WW4.0X2.0T304 rozsdamentes acél8"4 "x 2"0.083 "x 0.065"€219.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS E32WW-6L3.0X2.0 excenter reduktor T316l rozsdamentes acél
€136.11 /Mértékegység