Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 13MHHM2.0 nagy teherbírású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLC 11P806

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 nagy teherbírású bilincs T304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA3NLC Modell: 13MHHM2.0Kereszthivatkozás: 11P806
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
€23.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású bilincs
test anyagaT304 rozsdamentes acél
csatlakozásSzárnyas anya
Csőmérethez2"
Max. Nyomás450 psi @ 70 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezMax. NyomásÁr
VNE ROZSDAMENTES 13MHHM.75 nagy teherbírású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLA 11P804 13MHHM.751/2 "és 3/4"1500 psi @ 70 fok F€15.67
VNE ROZSDAMENTES 13MHHM1.5 nagy teherbírású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLB 11P805 13MHHM1.51 "és 1-1 / 2"500 psi @ 70 fok F€20.75
VNE ROZSDAMENTES 13MHHM2.5 nagy teherbírású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLD 11P807 13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 fok F€26.57
VNE ROZSDAMENTES 13MHHM3.0 nagy teherbírású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLE 11P808 13MHHM3.03"350 psi @ 70 fok F€29.78
VNE ROZSDAMENTES 13MHHM4.0 nagy teherbírású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLF 11P809 13MHHM4.04"200 psi @ 70 fok F€37.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 nagy teherbírású bilincs T304 rozsdamentes acél
€23.58 /Mértékegység