Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 13H4.0 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HBB 13Y382

VNE STAINLESS 13H4.0 Hatlapfejű anya T304, rozsdamentes acél kúpülés

Raktáron
Tétel: AA6HBB Modell: 13H4.0Kereszthivatkozás: 13Y382
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
€137.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
test anyagaT304 rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFerde ülés
Max. Nyomás400 psi 72 ° F-on
Teljes hossz1.5 "
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5255
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretÁr
VNE ROZSDAMENTES 13H1.0 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HAW 13Y377 13H1.029 / 32 "1"€22.88
VNE ROZSDAMENTES 13H1.5 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HAX 13Y378 13H1.531 / 32 "1.5 "€33.20
VNE ROZSDAMENTES 13H2.0 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HAY 13Y379 13H2.01 1 / 16 "2"€42.14
VNE ROZSDAMENTES 13H2.5 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HAZ 13Y380 13H2.51.187 "2.5 "€61.25
VNE ROZSDAMENTES 13H3.0 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HBA 13Y381 13H3.01 9 / 32 "3"€68.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 13H4.0 Hatlapfejű anya T304, rozsdamentes acél kúpülés
€137.23 /Mértékegység