Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 13H3.0 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HBA 13Y381

VNE STAINLESS 13H3.0 Hatlapfejű anya T304, rozsdamentes acél kúpülés

Raktáron
Tétel: AA6HBA Modell: 13H3.0Kereszthivatkozás: 13Y381

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€68.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
test anyagaT304 rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFerde ülés
Max. Nyomás400 psi 72 ° F-on
Teljes hossz1 9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretÁr
VNE ROZSDAMENTES 13H1.0 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HAW 13Y377 13H1.029 / 32 "1"€22.88
VNE ROZSDAMENTES 13H1.5 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HAX 13Y378 13H1.531 / 32 "1.5 "€33.20
VNE ROZSDAMENTES 13H2.0 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HAY 13Y379 13H2.01 1 / 16 "2"€42.14
VNE ROZSDAMENTES 13H2.5 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HAZ 13Y380 13H2.51.187 "2.5 "€61.25
VNE ROZSDAMENTES 13H4.0 Hatlapfejű anya T304 Rozsdamentes acél kúpülés | AA6HBB 13Y382 13H4.01.5 "4"€137.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 13H3.0 Hatlapfejű anya T304, rozsdamentes acél kúpülés
€68.72 /Mértékegység