Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VINYLGUARD 30-VG-1500B-G3 zsugorcső 1.500 hüvelyk Id fekete 100 láb | AG3ULA 33VH17

VINYLGUARD 30-VG-1500B-G3 zsugorcső 1.500 hüvelyk belső átmérőjű fekete 100 láb

Raktáron
Tétel: AG3ULA Modell: 30-VG-1500B-G3Kereszthivatkozás: 33VH17
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
€282.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.75 "
Zsugorodás előtti azonosító1.5 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Feszültség600V
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.212 fok F
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Falvastagság zsugorodás után0.043 "
Fal típusVékony fal
VezetéktartományNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.64
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód3917320000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G2 zsugorodó cső 4.000 hüvelyk Id narancssárga 5 láb | AG3UDE 33VH38 30-VG-4000O-G2narancs2"4"5 láb.0.073 "Nem alkalmazható€114.19
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G3 zsugorcsövek 4.000 hüvelyk átmérőjű narancssárga 50 láb | AG3UDF 33VH39 30-VG-4000O-G3narancs2"4"50 láb.0.073 "Nem alkalmazható€575.48
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G2 zsugorcső 0.625 hüvelyk Id fekete 25 láb | AG3UKE 33VG97 30-VG-0625B-G2Fekete0.313 "0.625 "25 láb.0.033 "4-től 3/0 AWG-ig€49.94
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G3 zsugorcső 0.625 hüvelyk Id fekete 100 láb | AG3UKF 33VG98 30-VG-0625B-G3Fekete0.313 "0.625 "100 láb.0.033 "4-től 3/0 AWG-ig€108.20
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G2 zsugorcső 0.625 hüvelyk átlátszó 25 láb | AG3UKG 33VG99 30-VG-0625C-G2Szűrő kikapcsolása0.313 "0.625 "25 láb.0.033 "4-től 3/0 AWG-ig€49.94
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G3 zsugorcső 0.625 hüvelyk átlátszó 100 láb | AG3UKH 33VH01 30-VG-0625C-G3Szűrő kikapcsolása0.313 "0.625 "100 láb.0.033 "4-től 3/0 AWG-ig€108.20
VINYLGUARD 30-VG-0625O-G2 zsugorcsövek 0.625 hüvelyk Id narancssárga 25 láb | AG3UKJ 33VH02 30-VG-0625O-G2narancs0.313 "0.625 "25 láb.0.033 "4-től 3/0 AWG-ig€49.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VINYLGUARD 30-VG-1500B-G3 zsugorcső 1.500 hüvelyk belső átmérőjű fekete 100 láb
€282.00 /Mértékegység