Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKAN 70645 Deck Scrub 15-1/4 hüvelyk hosszúságú merev | AH7ZFB 38EV67

VIKAN 70645 Deck Scrub 15-1/4 hüvelyk hosszúságú, merev

Raktáron
Tétel: AH7ZFB Típus: 70645Kereszthivatkozás: 38EV67
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
€121.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedélkefe
SavállóIgen
Sörte színűfehér
Sörték anyagaPoliészter
Sörte típusaMerev
Kefe hossza15.25 "
Ecset típusaCsere kefefej
Ecset szélessége1.875 "
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kezelje a színtfehér
FogantyúhosszNem számít
FogantyúNem számít
Teljes hossz15.25 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3538
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országDK

Termék részletek:

    • Vegyszerálló: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKefe hosszaEcset szélességeKezelje a színtTételTeljes hosszVágás hosszaÁr
VIKAN 70601 fedélzetradír 3 x 12 hüvelyk hosszú, merev rózsaszín | AF9PAZ 30PC56 70601Rózsaszín12 "3"RózsaszínFedélradír12 "1.75 "€90.11
VIKAN 70432 fedélzeti súrolófej 11 hüvelyk zöld | AG2BAW 31CF87 70432Zöld11 "3"ZöldFedélradír fej11 "2"€62.42
VIKAN 70433 fedélzeti súrolófej 11 hüvelyk kék | AG2BAX 31CF88 70433Kék11 "3"KékFedélradír fej11 "2"€62.42
VIKAN 70434 fedélzeti súrolófej 11 hüvelykes vörös | AG2BAY 31CF89 70434Piros11 "3"PirosFedélradír fej11 "2"€62.42
VIKAN 70435 fedélzeti súrolófej 11 hüvelyk fehér | AG2BAZ 31CF90 70435fehér11 "3"fehérFedélradír fej11 "2"€62.42
VIKAN 70436 fedélzeti súrolófej 11 hüvelykes sárga | AG2BBA 31CF91 70436Sárga11 "3"SárgaFedélradír fej11 "2"€62.42
VIKAN 70641 fedélzetradír 15-1 / 4 hüvelykes merev | AH7ZEX 38EV63 70641Rózsaszín15.25 "1.875 "RózsaszínFedélkefe15.25 "1.5 "€121.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKAN 70645 Deck Scrub 15-1/4 hüvelyk hosszúságú, merev
€121.88 /Mértékegység