Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKAN 70601 fedélzetradír 3 x 12 hüvelyk hosszú, merev rózsaszín | AF9PAZ 30PC56

VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 hüvelyk hosszúságú merev rózsaszín

Raktáron
Tétel: AF9PAZ Típus: 70601Kereszthivatkozás: 30PC56
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
€86.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedélradír
SavállóIgen
Sörte színűRózsaszín
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza12 "
Ecset szélessége3"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaPoliészter
Kezelje a színtRózsaszín
Teljes hossz12 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKefe hosszaEcset szélességeKezelje a színtTételTeljes hosszVágás hosszaÁr
VIKAN 70432 fedélzeti súrolófej 11 hüvelyk zöld | AG2BAW 31CF87 70432Zöld11 "3"ZöldFedélradír fej11 "2"€61.54
VIKAN 70433 fedélzeti súrolófej 11 hüvelyk kék | AG2BAX 31CF88 70433Kék11 "3"KékFedélradír fej11 "2"€61.54
VIKAN 70434 fedélzeti súrolófej 11 hüvelykes vörös | AG2BAY 31CF89 70434Piros11 "3"PirosFedélradír fej11 "2"€61.54
VIKAN 70435 fedélzeti súrolófej 11 hüvelyk fehér | AG2BAZ 31CF90 70435fehér11 "3"fehérFedélradír fej11 "2"€61.54
VIKAN 70436 fedélzeti súrolófej 11 hüvelykes sárga | AG2BBA 31CF91 70436Sárga11 "3"SárgaFedélradír fej11 "2"€61.54
VIKAN 70641 fedélzetradír 15-1 / 4 hüvelykes merev | AH7ZEX 38EV63 70641Rózsaszín15.25 "1.875 "RózsaszínFedélkefe15.25 "1.5 "€104.98
VIKAN 70642 Deck Scrub 15-1/4 hüvelyk hosszúságú merev | AH7ZEY 38EV64 70642Zöld15.25 "1.875 "ZöldFedélkefe15.25 "1.5 "€104.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 hüvelyk hosszúságú merev rózsaszín
€86.99 /Mértékegység