Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 Inch | AE6QLJ 5UML0

VIEGA MEGAPRESS 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QLJ Típus: 79745Kereszthivatkozás: 5UML0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€101.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x MNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 hüvelyk | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "€36.84
VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 Inch | AE6QLG 5UMK8 797353 / 4 "3 / 4 "€49.14
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 hüvelyk | AE6QLH 5UMK9 797401"1"€70.22
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/2 hüvelyk | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "€145.64
VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 2 hüvelyk | AE6QLL 5UML2 797552"2"€198.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 hüvelyk
€101.89 /Mértékegység